59330501002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M5X10 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI ISO 10642 TF M5X10 INOX A2
Rubix:999191100019364

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 59330501002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M5X10 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 10 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore