76880402002-VITE TSP+ DIN965H UNI7688H M4X20 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSP+ DIN965H UNI7688H M4X20 INOX A2
Rubix:999191100021481
Produttore:76880402002

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 965 / ISO 7046 |
Dettagli del prodotto : 76880402002-VITE TSP+ DIN965H UNI7688H M4X20 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 965 / ISO 7046 |
| Diametro metrico | M4 |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 4 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore