839V00012130-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M12X130 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M12X130 ZNB
Rubix:999190400109247
Produttore:839V00012130

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | UNI 5739 |
Dettagli del prodotto : 839V00012130-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M12X130 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | UNI 5739 |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 12 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione