76880601602-VITE TSP+ DIN965H UNI7688H M6X16 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSP+ DIN965H UNI7688H M6X16 INOX A2
Rubix:999191100021548
Produttore:76880601602

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : 76880601602-VITE TSP+ DIN965H UNI7688H M6X16 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | din 965 / iso 7046 |
| Diametro metrico | m6 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | a2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore