VITI DI LIVELLAM.24201 CON FORO L=105 (N0V2401 224201
Viti metalliche con filettatura metrica TOSI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
TOSI:224201
Rubix:999220624038716

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 105 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M24 |
Dettagli del prodotto : VITI DI LIVELLAM.24201 CON FORO L=105 (N0V2401 224201
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 105 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M24 |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore