57371608002-VITE TE UNI 5737 DIN 931 M16X80 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5737 DIN 931 M16X80 INOX A2 70
Rubix:999191100017089
Produttore:57371608002

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 931 |
Dettagli del prodotto : 57371608002-VITE TE UNI 5737 DIN 931 M16X80 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 931 |
| Diametro metrico | M16 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 16 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore