Riferimenti
Kennametal:MS2166
Rubix:160000001136620
Produttore:2975401
EAN:4064182514034
Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 3,8 mm |
|---|---|
| Diametro metrico | M3 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
Dettagli del prodotto : 2975401-RICAMBI MS2166
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 3,8 mm |
|---|---|
| Diametro metrico | M3 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore