VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 4X50 SW2,5 1064224 50 FHC4X50EFA2-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata HC con filettatura intera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:FHC4X50EFA2-50ISO
Rubix:999240229072596
Produttore:1064224 50
EAN:4043377181282


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 4X50 SW2,5 1064224 50 FHC4X50EFA2-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A2-50 4X50 sw2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Grandezza impronta | sw2,5 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
50 mm