122700005006-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 5X6
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5927 M5X6
Rubix:999190400069355

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M5 |
Dettagli del prodotto : 122700005006-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 5X6
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 45h |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore