831N00008020-VITERIA TCEI UNI 5931 8.8 M8X20 ZN
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 8.8 M8X20 ZN
Rubix:999190400101717
Produttore:831N00008020

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | UNI 5931 |
Dettagli del prodotto : 831N00008020-VITERIA TCEI UNI 5931 8.8 M8X20 ZN
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | UNI 5931 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione