57390501002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M5X10 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 M5X10 INOX A2 70
Rubix:999191100017405

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 57390501002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M5X10 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | din 933 |
| Diametro metrico | m5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | lucido |
| Classe di qualità | a4-70 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore