831000005016-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X16
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:8.8 UNI 5931 DIN 912 5X16
Rubix:999190400100839

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M5 |
Dettagli del prodotto : 831000005016-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X16
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore