VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 8X50 SW5 1064228 50 FHC8X50EFA2-50ISO ISO 10642

Viti a testa svasata HC con filettatura intera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:FHC8X50EFA2-50ISO
Rubix:999240229072471
Produttore:1064228 50
EAN:4043377181909
VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 8X50 SW5 1064228 50 FHC8X50EFA2-50ISO ISO 10642

Riepilogo info tecniche

Lunghezza50 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 8X50 SW5 1064228 50 FHC8X50EFA2-50ISO ISO 10642


Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A2-50 8X50 sw5

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza50 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diametro metricoM8
Tipo di improntaesagono cavo
Classe di qualitàA2-50
Diametro di filettatura8 mm
Grandezza improntasw5
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filototale
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

50 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta