837000018100-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 18X100
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 18X100
Rubix:999190400104032
Produttore:837000018100

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 931 |
Dettagli del prodotto : 837000018100-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 18X100
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 931 |
| Diametro metrico | M18 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | acciaio |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 18 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore