VITE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE + CHIAVE GUIDA A2-50 6X10 SW5 691226 10 CHCTB6X10EFA2-50 DIN 6912
Viti a testa cilindrica e foro guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CHCTB6X10EFA2-50
Rubix:999240229064039
Produttore:691226 10
EAN:4043377148681


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 6912 |
Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE + CHIAVE GUIDA A2-50 6X10 SW5 691226 10 CHCTB6X10EFA2-50 DIN 6912
Viti testa cilindrica cava esagonale + chiave guida A2-50 6X10 SW5
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 6912 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Grandezza impronta | sw5 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione