Riferimenti
Jetco:M6 X 8 X 40
Rubix:160000000807693

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Dettagli del prodotto : V08X40-VITI A COLLETTO M6 X 8 X 40
Viti di metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Norma | iso 7379 |
| Diametro metrico | m6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione