59310401602-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M4X16 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M4X16 INOX A2
Rubix:999191100018811

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 |
Dettagli del prodotto : 59310401602-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M4X16 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 7 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore