123100020040-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 20X40
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 20X40
Rubix:999190400070459
Produttore:123100020040

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 123100020040-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 20X40
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M20 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 20 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore