839V00008030-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X30 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X30 ZNB
Rubix:999190400109897
Produttore:839V00008030

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 933 |
Dettagli del prodotto : 839V00008030-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X30 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 933 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore