839V00016070-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M16X70 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:8.8 UNI 5739 DIN 933 16X70 ZNB
Rubix:999190400109303

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 933 |
Dettagli del prodotto : 839V00016070-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M16X70 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 933 |
| Diametro metrico | M16 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 16 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore