103900016060-VITE TE UNI 5739 DIN 933 10.9 M 16X60
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 10.9 M16X60
Rubix:999190400065478

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | UNI 5739 |
Dettagli del prodotto : 103900016060-VITE TE UNI 5739 DIN 933 10.9 M 16X60
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | UNI 5739 |
| Diametro metrico | M16 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 16 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore