VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 4X45 SW2,5 1064224 45 FHC4X45EFA2-50ISO ISO 10642

Viti a testa svasata HC con filettatura intera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:FHC4X45EFA2-50ISO
Rubix:999240229072598
Produttore:1064224 45
EAN:4043377181275
VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 4X45 SW2,5 1064224 45 FHC4X45EFA2-50ISO ISO 10642

Riepilogo info tecniche

Lunghezza45 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 4X45 SW2,5 1064224 45 FHC4X45EFA2-50ISO ISO 10642


Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A2-50 4X45 sw2,5

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza45 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diametro metricoM4
Tipo di improntaesagono cavo
Classe di qualitàA2-50
Diametro di filettatura4 mm
Grandezza improntasw2,5
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filototale
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

45 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta