122300005006-GRANO UNI 5923 DIN 913 14H M 5X6
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5923 M5X6
Rubix:999190400068419

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | ISO 4026 |
Dettagli del prodotto : 122300005006-GRANO UNI 5923 DIN 913 14H M 5X6
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | ISO 4026 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | acciaio |
| Classe di qualità | 45h |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore