VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 6X30 SW4 1064226 30 FHC6X30EFA2-50ISO ISO 10642

Viti a testa svasata HC con filettatura intera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:FHC6X30EFA2-50ISO
Rubix:999240229072522
Produttore:1064226 30
EAN:4043377181602
VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 6X30 SW4 1064226 30 FHC6X30EFA2-50ISO ISO 10642

Riepilogo info tecniche

Lunghezza30 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 6X30 SW4 1064226 30 FHC6X30EFA2-50ISO ISO 10642


Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A2-50 6X30 sw4

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza30 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diametro metricoM6
Tipo di improntaesagono cavo
Classe di qualitàA2-50
Diametro di filettatura6 mm
Grandezza improntasw4
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filototale
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

30 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta