VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A4-50 3X10 SW2 1064243 10 FHC3X10EFA4-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata HC con filettatura intera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:FHC3X10EFA4-50ISO
Rubix:999240229072640
Produttore:1064243 10
EAN:4043377182951


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A4-50 3X10 SW2 1064243 10 FHC3X10EFA4-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A4-50 3X10 sw2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diametro metrico | M3 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | A4-50 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Grandezza impronta | sw2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
10 mm