103D00008045-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 8X45 ZNB DEIDROGENATO
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 8X45 ZNB DEIDROGENATO
Rubix:999190400066491
Produttore:103D00008045

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7991 |
Dettagli del prodotto : 103D00008045-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 8X45 ZNB DEIDROGENATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7991 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 16 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore