123100006040-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 6X40
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 6X40
Rubix:999190400070162
Produttore:123100006040

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 912 |
Dettagli del prodotto : 123100006040-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 6X40
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 912 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore