122700006016-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 6X16
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5927 M6X16
Rubix:999190400069377

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 914 |
Dettagli del prodotto : 122700006016-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 6X16
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 914 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 45h |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore