VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 6X40 SW4 1064226 40 FHC6X40EFA2-50ISO ISO 10642

Viti a testa svasata HC con filettatura intera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Spartex:FHC6X40EFA2-50ISO
Rubix:999240305027151
Produttore:1064226 40
EAN:4043377181626
VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 6X40 SW4 1064226 40 FHC6X40EFA2-50ISO ISO 10642
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura6 mm
Lunghezza40 mm
Materiale/finituraacciaio inox a2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 6X40 SW4 1064226 40 FHC6X40EFA2-50ISO ISO 10642


Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A2-50 6X40 sw4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura6 mm
Lunghezza40 mm
Materiale/finituraacciaio inox a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diametro metricom6
Tipo di improntaesagono cavo
Classe di qualitàa2-50
Grandezza improntasw4
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filototale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza

40 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta

selezionare le varianti (65)