57390401002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M4X10 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 M4X10 INOX A2
Rubix:999191100017372
Produttore:57390401002

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : 57390401002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M4X10 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | din 933 |
| Diametro metrico | m4 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | a2-70 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 4 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore