103D00004016-VITE TSEI UNI 5933 010.9 M4X16 TF ZB DEIDR ISO 10642
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSEI UNI 5933 010.9 M4X16 TF ZB DEIDR ISO 10642
Rubix:999190400066421

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 103D00004016-VITE TSEI UNI 5933 010.9 M4X16 TF ZB DEIDR ISO 10642
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 4 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore