VITE A TESTA PIANA SVASATA IMPRONTA ESALOB A2-50 4X8 TX20 1458124 8 VMTFTTX4X8EFA2-50 ISO 14581
Viti a testa svasata ridotta con sei lobi interni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VMTFTTX4X8EFA2-50
Rubix:999240301004388
Produttore:1458124 8
EAN:4043377115867


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 14581 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA PIANA SVASATA IMPRONTA ESALOB A2-50 4X8 TX20 1458124 8 VMTFTTX4X8EFA2-50 ISO 14581
Viti a testa piana svasata impronta esalob A2-50 4X8 TX20
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Grandezza impronta | t20 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione