239000016070-VITERIA TE UNI 5739 INOX A2 M16X 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 INOX A2 M16X 70
Rubix:999190400078487
Produttore:239000016070

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M16 |
Dettagli del prodotto : 239000016070-VITERIA TE UNI 5739 INOX A2 M16X 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M16 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 16 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione