VITI DI LIVELLAM.235201 CON FORO 235201MRP
Viti metalliche con filettatura metrica TOSI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
TOSI:235201MRP
Rubix:999230307002716

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 35 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 195 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Dettagli del prodotto : VITI DI LIVELLAM.235201 CON FORO 235201MRP
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 35 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 195 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro metrico | m35 |
| Finitura | acciaio |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore