VITE A TESTA PIANA SVASATA CON INTAGLIO A2-70 6X20 096326 20 VMTFF6X20EFA2-70 DIN 963
Viti a testa svasata con intaglio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VMTFF6X20EFA2-70
Rubix:999240229064188
Produttore:096326 20
EAN:4043377110503


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 963 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA PIANA SVASATA CON INTAGLIO A2-70 6X20 096326 20 VMTFF6X20EFA2-70 DIN 963
Viti a testa piana svasata con intaglio A2-70 6X20
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | con fessura (sl) |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione