831000008090-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 8X90
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 8X90
Rubix:999190400100938
Produttore:831000008090

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 831000008090-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 8X90
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore