73800401602-VITE TBCEI ISO7380 M4X16 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TBCEI ISO7380 M4X16 INOX A2
Rubix:999191100021067
Produttore:73800401602

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : 73800401602-VITE TBCEI ISO7380 M4X16 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diametro metrico | m4 |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | a2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 9,4 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore