76870501002-VITE TC+ DIN 7985H UNI 7687H M5X10 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TC+ DIN 7985H UNI 7687H M5X10 INOX A2
Rubix:999191100021295
Produttore:76870501002

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Dettagli del prodotto : 76870501002-VITE TC+ DIN 7985H UNI 7687H M5X10 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Finitura | inox |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 10 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore