59310502002-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M5X20 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M5X20 INOX A2 70
Rubix:999191100018852

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 |
Dettagli del prodotto : 59310502002-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M5X20 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8,5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore