59330602502-VITE TSPEI ISO 10642 TF M6X25 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI ISO 10642 TF M6X25 INOX A2
Rubix:999191100019419
Produttore:59330602502

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : 59330602502-VITE TSPEI ISO 10642 TF M6X25 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | iso 10642 |
| Diametro metrico | m6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | a2-70 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore