839V00012080-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M12X80 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M12X80 ZNB
Rubix:999190400109241
Produttore:839V00012080

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M12 |
Dettagli del prodotto : 839V00012080-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M12X80 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore