239000006080-VITERIA TE UNI 5739 INOX A2 M6 X 80
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 INOX A2 M6 X 80
Rubix:999190400078376
Produttore:239000006080

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 933 |
Dettagli del prodotto : 239000006080-VITERIA TE UNI 5739 INOX A2 M6 X 80
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione