122700004006-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 4X6
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5927 M4X6
Rubix:999190400069343

Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Norma | DIN 914 |
| Diametro metrico | M4 |
Dettagli del prodotto : 122700004006-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 4X6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Norma | DIN 914 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 45h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore