837V00010060-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M10X60 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M10X60 ZNB
Rubix:999190400105412
Produttore:837V00010060

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M10 |
Dettagli del prodotto : 837V00010060-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M10X60 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore