59270502502-GRANO UNI 5927 DIN 914 ISO 4027 M5X25 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:UNI 5927 DIN 914 ISO 4027 M5X25 INOX A2
Rubix:999191100018408
Produttore:59270502502

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25,42 mm |
|---|---|
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Dettagli del prodotto : 59270502502-GRANO UNI 5927 DIN 914 ISO 4027 M5X25 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25,42 mm |
|---|---|
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore