837V00016080-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M16X80 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M16X80 ZNB
Rubix:999190400105534
Produttore:837V00016080

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 931 |
Dettagli del prodotto : 837V00016080-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M16X80 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 931 |
| Diametro metrico | M16 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 16 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore