59310504502-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 PF M5X45 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 PF M5X45 INOX A2 70
Rubix:999191100018864

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 59310504502-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 PF M5X45 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore