VITE TCEI BRUNITA 85931006025B (500 UNI5931-8.8 6X25
Viti metalliche con filettatura metrica MNT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT:UNI5931-8.8 6X25
Rubix:999180300071633

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : VITE TCEI BRUNITA 85931006025B (500 UNI5931-8.8 6X25
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 10 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore