57391606004-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M16X60 INOX A4 70
Vite a testa cilindrica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:57391606004
Rubix:999191100017723

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 933 |
Dettagli del prodotto : 57391606004-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M16X60 INOX A4 70
ISO4762 EX DIN 912 - EX UNI5931 Vite a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 933 |
| Diametro metrico | M16 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A4-70 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 16 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione