VITE A TESTA CILINDRICA ESALOBATA LENSKOPSCHROEVEN MET BZR-KOP A2-70 5X16 TX25 1458325 16 VMTCBLTX5X16EFA2-70 ISO 14583
Viti a testa bombata a sei lobi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VMTCBLTX5X16EFA2-70
Rubix:999240301018172
Produttore:1458325 16
EAN:4043377175076


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 14583 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA CILINDRICA ESALOBATA LENSKOPSCHROEVEN MET BZR-KOP A2-70 5X16 TX25 1458325 16 VMTCBLTX5X16EFA2-70 ISO 14583
Viti a testa cilindrica esalobata Lenskopschroeven met bzr-kop A2-70 5X16 TX25
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Grandezza impronta | t25 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione